Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TIEFENSTREBEN 600T ALZN 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF TIEFENSTREBEN 600T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 600T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 600T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 600T ALZN 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8973
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

Novastar Tiefenstrebe für 600 T Schrank

  • Zur Montage an den Schrankholmen
  • In 1 HE-Schritten einhängbar
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Aluminium-verzinkt
  • Tiefe: 600 mm

Tiefenstrebe, die in Abschnitten von 1 HE einstellbar ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.892 kg
Bruttogewicht:
0,892
Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll tiefenstrebe, 27230-168, Schroff, 19-zoll, 194605098170, ENC_27230-168, Novastar, 27230168, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 39,64*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 39,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,92*
€ 47,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,17*
€ 46,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 37,07*
€ 44,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,00*
€ 41,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,64*
€ 40,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,86*
€ 34,34
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 14,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.