Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF INPAC GEHÄUSE 2HE 374.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF INPAC GEHÄUSE 2HE 374.5T
SCHROFF INPAC GEHÄUSE 2HE 374.5T
SCHROFF INPAC GEHÄUSE 2HE 374.5T
SCHROFF INPAC GEHÄUSE 2HE 374.5T
Artikel-Nr.:
     337-26.17.2073
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10828173
EAN/GTIN:
     4036088039645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Rack Zubehör
baugruppenträger 2he
rack zubehör

Inpac 19" Einschub, 2 HE, 84 TE, 374,5 mm

Robustes 19"-Chassis für 19"-Komponenten oder Elektronikbaugruppen. Erdungssatz optional. RAL 7030 Pulverbeschichtung. Zum Ausbau mit 19''-Komponenten oder individuell mit Montageplatten. Drei Reihen Belüftungsschlitze im Boden für Lufteinlass

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Inpac
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
84 TE
Maximale Tragkraft:
15 kg
Tiefe:
374.5 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
5.114 kg
Bruttogewicht:
5,114
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ENC_10828-173, 10828-173, 194605039647, 10828173, 19-zoll, Inpac, Schroff, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,19*
€ 215,96*
Lager 337
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 215,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100814
€ 8,02*
Zubehör
Schroff
20828-130
€ 97,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.