Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LOCK WITH LOCKABLE PUSH BUTTON, Schlosseinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LOCK WITH LOCKABLE PUSH BUTTON, Schlosseinsatz
SCHROFF LOCK WITH LOCKABLE PUSH BUTTON, Schlosseinsatz
SCHROFF LOCK WITH LOCKABLE PUSH BUTTON, Schlosseinsatz
Artikel-Nr.:
     337-26.17.5350
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Varistar Schlosseinsatz mit Drucktaste für Varistar Hebelgriff, 3/4-Punkt-Verriegelung

  • Zur Montage im 3/4-Punkt-Verriegelungshebelgriff (IP 55 und EMV)

Varistar Schließeinsatz, zur Montage in Schwenkhebelgriff mit 3/4-Punkt-Verriegelung für IP 55 und EMV-Anwendungen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Lieferumfang:
Schließeinsatz 2233x, 2x Drucktaste mit Schlüssel verschl...
Schutzart (IP Code):
IP55
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Weitere Suchbegriffe: ENC_23130-601, nvent, 19-zoll, Schroff, 19"-Zubehör mechanisch, 23130-601, 23130601
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 35,16*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 36,38*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.