Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELTUER 2200H 600B VERGLAST IP20 3PTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOPPELTUER 2200H 600B VERGLAST IP20 3PTS
DOPPELTUER 2200H 600B VERGLAST IP20 3PTS
Artikel-Nr.:
     337-26.18.6365
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630696
EAN/GTIN:
     4036088465697
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Bruttogewicht:
26,133
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,30*
€ 411,23*
Lager 337
Frei Haus
ab € 358,20*
€ 411,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.