Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Fachboden fest, 435 x 650 mm, 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Fachboden fest, 435 x 650 mm, 100kg
CONTEG 19"-Fachboden fest, 435 x 650 mm, 100kg
CONTEG 19"-Fachboden fest, 435 x 650 mm, 100kg
CONTEG 19"-Fachboden fest, 435 x 650 mm, 100kg
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5063
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-PZ-650-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 zoll fachboden
  • 19"-Fachboden fest mit hoher Tragkraft
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Fachböden
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
4 Winkelstützen
ausziehbar:
ja
An Abstand der 19"-Ebenen anpassbar:
nein
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Holmontage:
nein
Stellfläche (BxT):
435 x 650 mm
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Maximale Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
6629.7 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
7.157 kg
Bruttogewicht:
7,157
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rackmount, 19Zoll, 19"-Zubehör, Fachboden, 19zoll Fachboden, 19 Technik, Unterteiler, Ausbau, Technik, DP-PZ-650, 19 Zoll, Geraetetraeger, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.