Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Temperaturregler
>
Artikel
CONTEG DP-VEN-06, Lüftungsmodul mit 6 Lüfter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
337-26.20.5072
Hersteller:
Conteg
Herst.-Nr.:
DP-VEN-06-H
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Lüftungsmodul mit integriertem Temperaturregler (AN/AUS-Funktion)
Einbaumöglichkeit an 19"-Profilschiene oder im Dach-/ Bodenbereich
Für Dach-/ Bodenmontage wird zusätzlich das Befestigungskit 26.20.5075 benötigt
Für Dach-/ Bodenmontage wird zusätzlich das Befestigungskit 26.20.5073 oder 26.20.5074 (mit Filter) benötigt. Zulässige Schranktiefe max. 800 mm
Bei Schranktiefe 1000 mm wird zusätzlich das Befestigungskit 26.20.5077 oder 26.20.5078 (mit Filter) benötigt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Farbe:
schwarz
Anzahl Lüfter:
6
Lüfter drehzahlgeregelt:
nein
Regelung Lüfter einstellbar (von bis in °C):
0 - 60
Luftmenge (m³/h):
630
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Lüftermodul:
ja
Spannung Lüfter:
230 V
Gewicht:
6304.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
6.381 kg
Bruttogewicht:
6,381
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
... >
19-Zoll-Schränke & Zubehör
>
19-Zoll-Zubehör
>
Lüfter / Klima
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll
,
19Zoll
,
19"-Zubehör
,
DP-VEN-06
,
19-Zoll
,
Lüfter
,
Rackmount
,
Klima
,
Ausbau
,
Technik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTEG DP-VER-06, Montagekit f. DP-VEN-06, T bis 80cm
Conteg
DP-VER-06-H
ab € 2,93*
Zubehör
CONTEG DP-VER-061, Montagekit f. DP-VEN-06, T ab 100cm
Conteg
DP-VER-061-H
ab € 20,98*
Zubehör
CONTEG DP-VER-061F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T ab 100cm
Conteg
DP-VER-061F-H
ab € 38,37*
Zubehör
CONTEG DP-VER-06F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T bis 80cm
Conteg
DP-VER-06F-H
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen