Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG DP-VER-061, Montagekit f. DP-VEN-06, T ab 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG DP-VER-061, Montagekit f. DP-VEN-06, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-061, Montagekit f. DP-VEN-06, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-061, Montagekit f. DP-VEN-06, T ab 100cm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5077
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VER-061-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank Zubehör
19Zoll
DP-VER-061
19"-Zubehör
  • Passend zu Lüftermodul 26.20.5071 u. 26.20.5072
  • Wird nur benötigt, falls Lüftermodul im Dach-/ Bodenbereich der CONTEG Standschränke (Tiefe: 1000 mm) montiert wird

  • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
1956.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
490 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
2.142 kg
Bruttogewicht:
2,142
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.