Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 Kabelösen 80 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5084
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-P8-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung 2 HE mit 2 x 5 (front- u. rückseitig) Kabelführungsbügeln aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
19"-Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
2 x 5
Abmessungen Kabelösen:
80 x 80 mm
Gewicht:
595 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.744 kg
Bruttogewicht:
0,744
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, 19 Zoll, 19Zoll, Kabelführung, DP-VP-P8, 19 Technik, 19"-Zubehör, 19-Zoll, Kabelfuehrung, Rackmount, Blende, Ausbau, Kabelmanagement, Technik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.