Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Agent E" Control Unit Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Agent E" Control Unit Wireless
"Agent E" Control Unit Wireless
"Agent E" Control Unit Wireless
"Agent E" Control Unit Wireless
Artikel-Nr.:
     337-26.51.5201
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     235-101-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll
23510150
APRANET
Schrankzubehoer

Der Agent E Wireless Schwenkgriff kommuniziert mittels Funknetz. Aufgrund seiner kabellosen und damit kostensparenden Montage ist er bestens zum Nachrüsten in Rechenzentren geeignet. Die Authentifizierung erfolgt über RFID. Ein hocheffizientes Energiemanagement garantiert eine lange Batterielebensdauer.

  • Kabellose Montage am Schrank (plug & play, Stromversorgung über Batterie)
  • Kommunikation über eine verschlüsselte Funkverbindung
  • Montage in fast allen gängigen Grifflochbildern problemlos möglich
  • Steuerung von bis zu 1.200 Türen in einem Funknetz über Access Units und Control Unit
  • Authentifizierung über 125 kHz oder 13,56 MHz Transponderkarten
  • Batterien im Lieferumfang enthalten (Standzeit Batterie mind. 3 Jahre)
  • Fernöffnung ist immer zusätzlich möglich
  • Notfallöffnung mittels Masterkarte
  • Eine Notstromversorgung bei Ausfall der Energieversorgung ist über eine microUSB-Schnittstelle möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
Zugangskontrolle
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,74*
€ 1.643,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,63*
€ 1.632,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,60*
€ 1.577,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,00*
€ 1.537,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,85*
€ 1.486,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apra
235-100-49
ab € 44,63*
Zubehör
Apra
235-101-53
ab € 50,14*
Zubehör
Apra
318-105-58
ab € 347,95*
Zubehör
Apra
318-105-57
ab € 349,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.