Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz
19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz
19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz
19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz
19"-Kabelmanager 3 HE mit klappbarer Blende, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-26.51.6008
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3146-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör apranet
rack zubehör

19"-Kabelmanager mit klappbarer Frontblende

  • Inklusive Kunststoffkabelfinger
  • Flexibel einsetzbar in allen 19"-Schränken und -Gehäusesystemen
  • Abmessungen (B x T): 483 x 147 mm

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Panel
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
3 HE
Kabelführung:
19"
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
1.736 kg
Bruttogewicht:
1,736
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.97
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll, APRANET, 19Zoll, Kabelführung, 19 Technik, 213-146-45, 19"-Zubehör, 19-Zoll, blindplates, Filecabinets, 19 Kabelfuehrung, Rackmount, Blende, 21-3146-45, Ausbau, Kabelmanagement, Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 57,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 59,95*
€ 79,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apra
21-3146-30
ab € 37,68*
Ähnlich
Apra
21-3146-35
ab € 37,83*
Ähnlich
Apra
21-3146-40
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.