Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Tastatureinschub 2 HE, mit klappbarer Frontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Tastatureinschub 2 HE, mit klappbarer Frontplatte
19"-Tastatureinschub 2 HE, mit klappbarer Frontplatte
19"-Tastatureinschub 2 HE, mit klappbarer Frontplatte
19"-Tastatureinschub 2 HE, mit klappbarer Frontplatte
Artikel-Nr.:
     337-26.51.9242
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     20-2868-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rackmount
Filecabinets
19 Tastatureinschub
202-868-30

19"-Tastaturschubfach mit ausziehbarer Mausablage für den Einbau auf Gleitschienen

  • 19"-Tastatureinschub 2 HE ausziehbar mit abklappbarer Frontklappe
  • Bietet Schutz vor Staub und Umwelteinflüssen
  • Für gängige Tastaturen, auch wenn diese nicht 19"-fähig sind
  • Vorn montierte, gross dimensionierte, ausziehbare Mausablage
  • Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene, Abstand von 445 bis 845 mm einstellbar
  • Material / Farbe: Stahlblech lackiert / RAL 7035 lichtgrau

  • Hinweis:
Auslieferung erfolgt ohne Maus
Maximal zulässige Tastatur- und Maushöhe: jeweils 36 mm
Einbau auf Gleitschienen wird empfohlen

Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Tastatureinschub
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
14.994 kg
Bruttogewicht:
14,994
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,81*
€ 328,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.