Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CL-513 Herst.-Nr.: 2971B001 EAN/GTIN: 4960999617022 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: Inhalt in ml: 13 Passt auch in: Canon Pixma IP 2700, Canon Pixma IP 2702, Canon Pixma MP 230, Canon Pixma MP 235, Canon Pixma MP 240, Canon Pixma MP 250, Canon Pixma MP 252, Canon Pixma MP 260, Canon Pixma MP 270, Canon Pixma MP 280, Canon Pixma MP 282, Canon Pixma MP 480, Canon Pixma MP 490, Canon Pixma MP 495, Canon Pixma MP 499, Canon Pixma MX 320, Canon Pixma MX 330, Canon Pixma MX 340, Canon Pixma MX 340 RFB, Canon Pixma MX 350, Canon Pixma MX 360, Canon Pixma MX 410, Canon Pixma MX 420
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone cyan, magenta, gelb, druckerkopf canon, druckkopf, Canon CL-513, Canon Pixma IP 2700, Canon Pixma IP 2702, Canon Pixma MP 230, Canon Pixma MP 235, Canon Pixma MP 240, Canon Pixma MP 250, Canon Pixma MP 252, Canon Pixma MP 260, Canon Pixma MP 270, Canon Pixma MP 280, Canon Pixma MP 282, Canon Pixma MP 480, Canon Pixma MP 490, Canon Pixma MP 495, Canon Pixma MP 499, Canon Pixma MX 320, Canon Pixma MX 330, Canon Pixma MX 340, Canon Pixma MX 340 RFB, Canon Pixma MX 350, Canon Pixma MX 360, Canon Pixma MX 410, Canon Pixma MX 420 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 19,54* | € 25,31* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 19,50* | € 25,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,70* | € 25,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 19,71* | € 25,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,04* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|