Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-1220C Herst.-Nr.: LC-1220C EAN/GTIN: 4977766696364 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 300 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Brother DCP-J 525 W, Brother DCP-J 725 DW, Brother DCP-J 925 DW, Brother MFC-J 430 W, Brother MFC-J 625 DW, Brother MFC-J 825 DW, Brother MFC-J 835 DW
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch, Brother LC-1220C, Brother DCP-J 525 W, Brother DCP-J 725 DW, Brother DCP-J 925 DW, Brother MFC-J 430 W, Brother MFC-J 625 DW, Brother MFC-J 825 DW, Brother MFC-J 835 DW |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | € 4,15* | ab € 7,28* | € 9,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,40* | € 9,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,47* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,49* | € 9,83* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|