Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt HP Q6471A 502A cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt HP Q6471A 502A cyan
Ampertec Toner ersetzt HP Q6471A 502A cyan
Artikel-Nr.:
     339-LT1196C/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     Q6471A
EAN/GTIN:
     4260156631916
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 4.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: HP Color LaserJet 3600, HP Color LaserJet 3600 DN, HP Color LaserJet 3600 N


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3600; Color LaserJet 3600 DN; Color LaserJet 3600 N; Color LaserJet 3600 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, Ampertec LT1196C/AM, HP Color LaserJet 3600, HP Color LaserJet 3600 DN, HP Color LaserJet 3600 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
Q6472A
ab € 21,66*
Ähnlich
HP
Q6473A
ab € 34,23*
Ähnlich
HP
Q6470A
ab € 61,00*
Ähnlich
Ampertec
Q6470A
ab € 45,07*
Ähnlich
Ampertec
Q6472A
ab € 15,53*
Ähnlich
Ampertec
Q6473A
ab € 24,89*
Ähnlich
WhiteBox
Q6470A
ab € 30,89*
Ähnlich
WhiteBox
Q6471A
ab € 35,36*
Ähnlich
WhiteBox
Q6472A
ab € 39,98*
Ähnlich
WhiteBox
Q6473A
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.