Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-3100 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Trommel DR-3100 schwarz
Brother Trommel DR-3100 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1641T
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-3100
EAN/GTIN:
     4977766636629
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
ca. 25.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Brother DCP-8060, Brother DCP-8060 DN, Brother DCP-8065 DN, Brother HL-3145, Brother HL-5200, Brother HL-5240, Brother HL-5240 DN, Brother HL-5240 DNLT, Brother HL-5240 L, Brother HL-5250 DN, Brother HL-5250 DNHY, Brother HL-5250 DNLT, Brother HL-5270 DN, Brother HL-5270 DN2LT, Brother HL-5270 DNLT, Brother HL-5280 DW, Brother HL-5280 DWLT, Brother MFC-8460 DN, Brother MFC-8460 N, Brother MFC-8670 DN, Brother MFC-8860 DN, Brother MFC-8860 N, Brother MFC-8870 DW, Lenovo LJ 3500, Lenovo LJ 3550, Lenovo M 7750 N


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8060; DCP -8060 DN; DCP -8065 DN; HL -3145; HL -5200; HL -5200 Series; HL -5240; HL -5240 DN; HL -5240 DNLT; HL -5240 L; HL -5240 Series; HL -5250 DN; HL -5250 DNHY; HL -5250 DNLT; HL -5250 Series; HL -5270 DN; HL -5270 DN2LT; HL -5270 DNLT; HL -5270 Series; HL -5280 DW; HL -5280 DWLT; MFC -8460 DN; MFC -8460 N; MFC -8670 DN; MFC -8860 DN; MFC -8860 N; MFC -8870 DW
Lenovo:
LJ 3500; LJ 3500 Series; LJ 3550; M 7750 N

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, Brother LT1641T, Brother DCP-8060, Brother DCP-8060 DN, Brother DCP-8065 DN, Brother HL-3145, Brother HL-5200, Brother HL-5240, Brother HL-5240 DN, Brother HL-5240 DNLT, Brother HL-5240 L, Brother HL-5250 DN, Brother HL-5250 DNHY, Brother HL-5250 DNLT, Brother HL-5270 DN, Brother HL-5270 DN2LT, Brother HL-5270 DNLT, Brother HL-5280 DW, Brother HL-5280 DWLT, Brother MFC-8460 DN, Brother MFC-8460 N, Brother MFC-8670 DN, Brother MFC-8860 DN, Brother MFC-8860 N, Brother MFC-8870 DW, Lenovo LJ 3500, Lenovo LJ 3550, Lenovo M 7750 N
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 123,64*
€ 148,86*
Lager 339
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 125,44*
€ 152,66*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 127,51*
€ 153,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 127,79*
€ 153,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 132,80*
€ 160,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.