Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1719 Herst.-Nr.: 43865708 EAN/GTIN: 5031713039808 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 8.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 5650, OKI C 5650 DN, OKI C 5650 N, OKI C 5750, OKI C 5750 DN, OKI C 5750 N
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5650; C 5650 DN; C 5650 N; C 5650 Series; C 5750; C 5750 DN; C 5750 N; C 5750 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, Oki LT1719, OKI C 5650, OKI C 5650 DN, OKI C 5650 N, OKI C 5750, OKI C 5750 DN, OKI C 5750 N |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 71,09* | € 91,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 73,23* | € 93,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,26* | € 94,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 81,38* | € 100,71* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 73,67* | € 104,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|