Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1815RB Herst.-Nr.: MX-310HB EAN/GTIN: 4974019595009 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 50.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Sharp MX-2301 N, Sharp MX-2600 N, Sharp MX-3100 N, Sharp MX-4100, Sharp MX-4100 N, Sharp MX-4101 N, Sharp MX-5000 N, Sharp MX-5001 N, Sharp MX-5100 N
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2301 N; MX -2600 N; MX -3100 N; MX -4100; MX -4100 N; MX -4101 N; MX -5000 N; MX -5001 N; MX -5100 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sharp LT1815RB, Sharp MX-2301 N, Sharp MX-2600 N, Sharp MX-3100 N, Sharp MX-4100, Sharp MX-4100 N, Sharp MX-4101 N, Sharp MX-5000 N, Sharp MX-5001 N, Sharp MX-5100 N |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 8,92* | € 9,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 9,07* | € 9,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,07* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,84* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,07* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|