Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2153DC Herst.-Nr.: MX-36GVSA EAN/GTIN: 4974019670157 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 60.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Sharp MX-2010 U, Sharp MX-2310 F, Sharp MX-2310 N, Sharp MX-2310 U, Sharp MX-2614 N, Sharp MX-2616 N, Sharp MX-3111 U, Sharp MX-3114 N
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2010 U; MX -2310 F; MX -2310 N; MX -2310 Series; MX -2310 U; MX -2614 N; MX -2616 N; MX -3111 U; MX -3114 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 276,33* | € 326,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 278,50* | € 327,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,72* | € 359,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 336,08* | € 392,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|