Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (Samsung) Trommel MLT-R709/SEE SS840A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP (Samsung) Trommel MLT-R709/SEE SS840A schwarz
HP (Samsung) Trommel MLT-R709/SEE SS840A schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2308T
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-R709/SEE
EAN/GTIN:
     0191628462087
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
ca. 100.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Samsung MultiXpress 8123 N, Samsung MultiXpress 8123 NA, Samsung MultiXpress 8128 N, Samsung MultiXpress 8128 NA, Samsung MultiXpress 8128 NX, Samsung SCX-8123 N, Samsung SCX-8123 NA, Samsung SCX-8128 N, Samsung SCX-8128 NA, Samsung SCX-8128 NX


Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 8100 Series; MultiXpress 8123 N; MultiXpress 8123 NA; MultiXpress 8128 N; MultiXpress 8128 NA; MultiXpress 8128 NX; MultiXpress 8128 Series; SCX -8100 Series; SCX -8123 N; SCX -8123 NA; SCX -8128 N; SCX -8128 NA; SCX -8128 NX; SCX -8128 Series

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, hp bildtrommel, bildtrommel, Samsung LT2308T, Samsung MultiXpress 8123 N, Samsung MultiXpress 8123 NA, Samsung MultiXpress 8128 N, Samsung MultiXpress 8128 NA, Samsung MultiXpress 8128 NX, Samsung SCX-8123 N, Samsung SCX-8123 NA, Samsung SCX-8128 N, Samsung SCX-8128 NA, Samsung SCX-8128 NX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 90,46*
€ 106,80*
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 87,86*
€ 112,49*
Lager 339
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 89,79*
€ 115,35*
€ 4,50*
ab € 127,78*
€ 159,37*
€ 1,95*
ab € 131,60*
€ 162,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SS797A
ab € 45,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.