Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
»Fantastic« Teller flach, coup, ø: 301 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221100824
Hersteller:
Fantastic
Herst.-Nr.:
JXA005-06
EAN/GTIN:
9006271008241
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, coup, ø: 301 mm
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008241
ø:
301 mm
... >
Rechberger
>
»Fantastic«
>
Teller flach, coup
Weitere Suchbegriffe:
Coupteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
porzellan eßteller 30cm
,
essteller porzellan
,
essteller
,
Fleischteller
,
fantasticaktion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,33*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,5825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,33*
€ 50,3727
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VENTIDUE »Vela« Serviette, Länge: 400 mm, Breite: 400 mm, grigio
VENTIDUE
6408610-E
ab € 134,60*
Sonstiges
»Fantastic« Teller tief, coup, Höhe: 65 mm, ø: 237 mm
Fantastic
JXA883-01
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen