Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
»Fantastic« Suppen-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 51 mm, ø: 101 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221100839
Hersteller:
Fantastic
Herst.-Nr.:
JXG214-01
EAN/GTIN:
9006271008395
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
»Fantastic« Suppen-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 51 mm, ø: 101 mm
Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Inhalt:
0,25 l
ø:
101 mm
Höhe:
51 mm
Ausführung:
stapelbar
EAN Stück:
9006271008395
... >
Rechberger
>
»Fantastic«
>
Suppen-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppen-obertasse 0,25 liter
,
suppen obere
,
suppentasse fantastic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,88*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
»Fantastic« Kombi-Untere, ø: 150 mm
Fantastic
JTC145-D08
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen