Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Produktbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Logo zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Logo zu »Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100842
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX13-B003-01
EAN/GTIN:
     9006271008425
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
»Fantastic« Schüssel, Inhalt: 1,60 Liter, Höhe: 115 mm, ø: 225 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
9006271008425
Inhalt:
1,6 l
ø:
225 mm
Höhe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Bowl, Schale, Schälchen, Schüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.