Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Produktbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Logo zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Logo zu »Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100849
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     HTI033-01
EAN/GTIN:
     9006271008494
Suchbegriffe:
China-Löffel
Chinalöffel
china löffel
»Fantastic« Chinalöffel, Länge: 138 mm

Weitere Informationen:
ø:
47 mm
Material:
Porzellan
Höhe:
49 mm
Länge:
138 mm
EAN Stück:
9006271008494
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.