Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
BONNA »Ikat« Teller flach, ø: 270 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221100963
Hersteller:
BONNA
Herst.-Nr.:
S-MT-IKTGRM27DZ
EAN/GTIN:
8697700075760
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Ikat« Teller flach, ø: 270 mm
Außergewöhnliches Porzellan in Weiß mit Leinenstruktur
Widerstandsfähig
Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700075760
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
270 mm
... >
Bonna
>
»Ikat«
>
Teller flach
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller porzellan flach 27cm
,
essteller porzellan
,
essteller
,
Fleischteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 65,68008*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,47334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,21004*
€ 99,01995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,60004*
€ 95,91405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,28004*
€ 94,34325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,00*
€ 92,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,68008*
€ 78,1593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen