Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101717
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     IS TAKN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
CHURCHILL »Isla« Tafelmesser, Länge: 236 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
236 mm
EAN Stück:
5034414427233
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 75,66*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 93,77*
Lager 3391
21
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 76,07004*
€ 94,74*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,74*
€ 112,7406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,54*
€ 111,3126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,22004*
€ 108,55185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,06004*
€ 105,98145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,07004*
€ 90,52335
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,33917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.