Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101719
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     IS TASP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
CHURCHILL »Isla« Tafellöffel, Länge: 208 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5034414427226
Material:
Edelstahl
Länge:
208 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,91008*
€ 70,41*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,19004*
€ 82,14*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,93004*
€ 96,30675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,37008*
€ 93,2604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,90008*
€ 91,5111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,19004*
€ 76,38615
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,34917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.