Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Logo zu CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101722
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     IS DESP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
CHURCHILL »Isla« Dessertlöffel, Länge: 182 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5034414427196
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Länge:
182 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 59,16*
Lager 3391
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 57,58008*
€ 71,88*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 72,02*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,81008*
€ 84,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,01008*
€ 82,122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,58008*
€ 68,5203
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,79834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.