Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Logo zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Logo zu CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101729
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     BA TAKN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
CHURCHILL »Bamboo« Tafelmesser, Länge: 238 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5034414421705
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,69*
€ 73,21008*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,10*
€ 81,89004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,89004*
€ 97,44915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,74*
€ 94,8906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,08004*
€ 92,91525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,01*
€ 91,6419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.