Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101741
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RA TAKN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
CHURCHILL »Raku« Tafelmesser, Länge: 233 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5034414432510
Material:
Edelstahl
Länge:
233 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 78,35*
Lager 3391
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 75,95004*
€ 93,71004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 95,66*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,71004*
€ 111,51495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,54004*
€ 110,12265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,76008*
€ 104,4345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,95004*
€ 90,38055
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,32917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.