Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASA »Saisons« Eierbecher, Höhe: 45 mm, ø: 50 mm, sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ASA »Saisons« Eierbecher, Höhe: 45 mm, ø: 50 mm, sand
Produktbild zu ASA »Saisons« Eierbecher, Höhe: 45 mm, ø: 50 mm, sand
Logo zu ASA »Saisons« Eierbecher, Höhe: 45 mm, ø: 50 mm, sand
Artikel-Nr.:
     3391-221105054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5059/107
EAN/GTIN:
     4024433009436
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
ASA »Saisons« Eierbecher, Höhe: 45 mm, ø: 50 mm, sand

»Saisons«

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
ø:
50 mm
Höhe:
45 mm
EAN Stück:
4024433009436
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
sand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,6475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,50008*
€ 117,2151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,96008*
€ 116,5725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,31004*
€ 115,79895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,36004*
€ 113,47845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,77*
€ 94,9263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.