Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Favo« Krug, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 120 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug Favo blau: Detailansicht 1
Krug Favo blau: Detailansicht 1
Artikel-Nr.:
     3391-221105590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     819052
EAN/GTIN:
     4006344819052
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
»Favo« Krug, Inhalt: 1,20 Liter, Höhe: 190 mm, ø: 120 mm, blau

»Favo«

Voraussichtliche Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen

Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
EAN Stück:
4006344819052
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
blau
Inhalt:
1,2 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
51
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 11,26*
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 12,13*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.