Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black
Produktbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black
Anwendungsbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black
Anwendungsbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black
Artikel-Nr.:
     3391-221108239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     232022
EAN/GTIN:
     4045486232022
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, black

Steinzeug, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4045486232022
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
220 mm
Farbe:
black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,84004*
€ 49,78965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,90002*
€ 48,67102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,02002*
€ 45,24382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,64004*
€ 44,79165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,27002*
€ 44,35132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.