Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, sand
Anwendungsbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, sand
Anwendungsbild zu »Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, sand
Artikel-Nr.:
     3391-221108254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23913
EAN/GTIN:
     4045486239137
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
»Lava Stone« Teller tief, ø: 220 mm, sand

Steinzeug, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
ø:
220 mm
EAN Stück:
4045486239137
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
sand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.