Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Logo zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Logo zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112110
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625002012000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Teller flach, ø: 201 mm

Carat – Hotelporzellan von seiner schönsten Seite.
Die Form Carat ist ein Klassiker in der Bauscher-Kollektion, den viele Kunden seit Jahren schätzen. Carat, das ist scheinbare Schwerelosigkeit durch lebendiges Design. Das raffinierte Schattenspiel durch die Relief-Struktur verleiht dem Geschirr in jeder Licht- und Raumsituation Glanz und vornehme Eleganz. Ob in Weiß oder mit Dekor – Carat macht dem Auge des Gastes immer ein Kompliment. Das Porzellan erfüllt dabei höchste Anforderungen an Qualität und Funktion. Ganz gleich, wo Sie Carat einsetzen, mit diesem Geschirr erreichen Speisen genau die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068026645
ø:
201 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,043*
€ 11,313*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 81,87*
€ 100,72008*
Lager 3391
31
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 88,25004*
€ 108,45*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,68008*
€ 113,19*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,52*
€ 124,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,81004*
€ 121,15395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,47*
€ 115,9893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,25004*
€ 105,01755
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,35417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.