Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Produktbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Produktbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Logo zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Logo zu BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221112130
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625301212000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
BAUSCHER »Carat« Dekor uni, Schale stapelbar, Inhalt: 0,33 Liter

Carat – Hotelporzellan von seiner schönsten Seite.
Die Form Carat ist ein Klassiker in der Bauscher-Kollektion, den viele Kunden seit Jahren schätzen. Carat, das ist scheinbare Schwerelosigkeit durch lebendiges Design. Das raffinierte Schattenspiel durch die Relief-Struktur verleiht dem Geschirr in jeder Licht- und Raumsituation Glanz und vornehme Eleganz. Ob in Weiß oder mit Dekor – Carat macht dem Auge des Gastes immer ein Kompliment. Das Porzellan erfüllt dabei höchste Anforderungen an Qualität und Funktion. Ganz gleich, wo Sie Carat einsetzen, mit diesem Geschirr erreichen Speisen genau die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068026768
Höhe:
41 mm
Inhalt:
0,33 l
ø:
123 mm
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... > Bauscher > Carat > Schale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,261*
€ 11,611*
Lager 3391
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 94,12008*
€ 115,49004*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 122,46*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,49004*
€ 137,43315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,15008*
€ 137,0286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,09008*
€ 133,3872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,75*
€ 129,4125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,04008*
€ 124,9977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 94,12008*
€ 112,0029
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,84334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.