Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112256
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657012012000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 208 mm

Ein Stück Porzellankultur.
Form und Ornamentik stammen aus der Blütezeit der Porzellankunst, dem 18. Jahrhundert. Mozart bringt die Kultur einer großen vergangenen Epoche in unsere Zeit. Mit allen professionellen Gebrauchseigenschaften ausgestattet, für die Bauscher berühmt ist, verbindet Mozart perfekt das Gestern mit dem Heute. Die Form Mozart gibt es auch mit einer Glasur in der Farbe Elfenbein.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068030482
ø:
208 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
flache Fahne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,093*
€ 11,353*
Lager 3391
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,03004*
€ 112,99008*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 118,95*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,99008*
€ 134,4582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,50*
€ 133,875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,63008*
€ 130,4598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,94004*
€ 127,25865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,43004*
€ 123,08175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 92,03004*
€ 109,51575
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,66917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.