Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Produktbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Anwendungsbild zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Logo zu BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221112271
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657316612000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BAUSCHER »Mozart« Dekor uni, Teller tief, flache Fahne, ø: 161 mm

Ein Stück Porzellankultur.
Form und Ornamentik stammen aus der Blütezeit der Porzellankunst, dem 18. Jahrhundert. Mozart bringt die Kultur einer großen vergangenen Epoche in unsere Zeit. Mit allen professionellen Gebrauchseigenschaften ausgestattet, für die Bauscher berühmt ist, verbindet Mozart perfekt das Gestern mit dem Heute. Die Form Mozart gibt es auch mit einer Glasur in der Farbe Elfenbein.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4025068031151
ø:
161 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,909*
€ 12,459*
Lager 3391
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 101,05008*
€ 123,93*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,46004*
€ 130,18008*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,93*
€ 147,4767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,69*
€ 147,1911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,86004*
€ 143,82345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,41008*
€ 138,528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,86008*
€ 131,9235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 101,05008*
€ 120,2496
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,42084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.