Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Produktbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Logo zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Logo zu BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113111
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     BNC 23DZ
EAN/GTIN:
     8697700019542
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Banquet« Teller flach, ø: 230 mm




Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700019542
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,32334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,86008*
€ 78,3735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,59008*
€ 78,0522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,67*
€ 74,5773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,05008*
€ 73,8396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,88008*
€ 61,7373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.