| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221113195 Herst.-Nr.: SANHYG22DZ EAN/GTIN: 8697700101629 |
| |
|
| | |
| BONNA »Sand« Teller flach, ø: 220 mm
Weitere Informationen: | | ø: | 220 mm | EAN Stück: | 8697700101629 | Material: | Porzellan | Höhe: | 10 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,939* | € 12,809* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 57,53004* | € 72,77004* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 70,26* | € 88,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,58834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|