| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221113207 Herst.-Nr.: SKYHYG28DZ EAN/GTIN: 8697700101735 |
| |
|
| | |
| BONNA »Sky« Teller flach, ø: 280 mm
Weitere Informationen: | | ø: | 280 mm | Höhe: | 10 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Porzellan | EAN Stück: | 8697700101735 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,897* | € 17,477* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 80,79* | € 98,61* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 99,50004* | € 120,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|