Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113236
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     PTRBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700042472
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Patera« Teller tief, ø: 280 mm

Im Design antiker Marmorstrukturen
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700042472
Material:
Porzellan
ø:
280 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,931*
€ 20,171*
Lager 3391
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 73,72002*
€ 92,10*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 80,76*
€ 98,96004*
4 Tage
134
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 84,24*
€ 103,49*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,10*
€ 109,599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,98004*
€ 108,26625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,36002*
€ 105,14842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,77002*
€ 103,25632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,72002*
€ 87,72682
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,28667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.