Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113251
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ODTOLGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700047194
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Odette Olive« Teller tief, ø: 270 mm

Grüne Steinoptik
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
ø:
270 mm
EAN Stück:
8697700047194
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,30002*
€ 105,07702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,18*
€ 100,1742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,78002*
€ 98,50822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,15*
€ 82,2885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.