Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
BONNA »Aura« Teller tief, space, ø: 240 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221113359
Hersteller:
BONNA
Herst.-Nr.:
ASCGRM24CK
EAN/GTIN:
8697700022801
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
BONNA »Aura« Teller tief, space, ø: 240 mm
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700022801
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
53 mm
ø:
240 mm
Material:
Porzellan
Farbe:
space
... >
»Aura«
>
»Space«
>
Teller tief, coup
Weitere Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
,
Fischsuppenteller
,
Suppen-Teller
,
Suppenteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
essteller porzellan 24cm
,
essteller porzellan
,
essteller
,
bestof2022
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,81*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,99*
€ 97,5681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,49004*
€ 94,59315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,18*
€ 93,0342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,28*
€ 91,9632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,81*
€ 75,9339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen