Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Logo zu BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113361
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ASCBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700032268
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
BONNA »Aura« Pastateller, space, ø: 280 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
space
EAN Stück:
8697700032268
Höhe:
57 mm
ø:
280 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,347*
€ 19,437*
Lager 3391
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,76002*
€ 103,14*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,97004*
€ 115,28004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,14*
€ 122,7366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,80004*
€ 122,33205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,02002*
€ 116,64382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,53002*
€ 110,11072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 84,76002*
€ 100,86442
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,12667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.