Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113426
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ATRMOV35DT
EAN/GTIN:
     8697700027912
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
BONNA »Aura« Platte rechteckig, terrain, Länge: 340 mm, Breite: 160 mm

Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Farbe:
terrain
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700027912
Breite:
160 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,171*
€ 27,761*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 324,06*
Lager 3391
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 280,43004*
€ 332,87004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,87004*
€ 396,11535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,34004*
€ 394,29465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,46004*
€ 365,87745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,85008*
€ 350,8716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 287,43*
€ 342,0417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 280,43004*
€ 333,71175
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 23,36917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.