Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGNANA »Party« weiß Löwenkopfterrine, Inhalt: 0,45 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu TOGNANA »Party« weiß Löwenkopfterrine, Inhalt: 0,45 Liter
Produktbild zu TOGNANA »Party« weiß Löwenkopfterrine, Inhalt: 0,45 Liter
Logo zu TOGNANA »Party« weiß Löwenkopfterrine, Inhalt: 0,45 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221117581
Hersteller:
     Tognana Porcellane
Herst.-Nr.:
     PY068060000
EAN/GTIN:
     8000257184869
Suchbegriffe:
Löwenkopf-Terrine
Löwenkopfterrine
Suppen-Terrine
Suppenterrine
TOGNANA »Party« weiß Löwenkopfterrine, Inhalt: 0,45 Liter

»Party« weiß

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8000257184869
Höhe:
95 mm
Inhalt:
0,45 l
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,95834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,15002*
€ 47,77852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,90*
€ 43,911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,67002*
€ 43,63732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34002*
€ 43,24462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,75004*
€ 35,40255
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tognana Porcellane
CI022410000
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.