Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Symbol zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Logo zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Logo zu TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221117980
Hersteller:
     Tognana Porcellane
Herst.-Nr.:
     WP7581GBTBFA
EAN/GTIN:
     8000257306100
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
TOGNANA »Pro-Diamond« Bratentopf, Höhe: 170 mm, Länge: 380 mm, Breite: 285 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
285 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8000257306100
Länge:
380 mm
Höhe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.