Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,30 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-221118290
Hersteller:
THUN
Herst.-Nr.:
0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,30 Liter
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437058030
Höhe:
60 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
105 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Thun
>
Praktik
>
Suppen-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppentasse 30 cl
,
suppen obere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,35*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THUN »Praktik« weiß, Suppen-Untere, ø: 170 mm
THUN
0
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen