Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221118291
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
THUN »Praktik« weiß, Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,40 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8593428092730
Höhe:
60 mm
Inhalt:
0,4 l
ø:
120 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THUN
0
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.