Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm
Produktbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm
Logo zu STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221123176
Hersteller:
     Stylepoint
Herst.-Nr.:
     QR17020
EAN/GTIN:
     8718444374084
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
STYLEPOINT »Chameleon« Teller tief, grau/weiss, ø: 240 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
EAN Stück:
8718444374084
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
ø:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 16,90*
€ 22,69*
Lager 3391
42
1
€ 5,90*
ab € 18,48*
€ 25,26*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.